ハイス彫刻刀 三角 (60度)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65016474 品番 20040450
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

彫刻刀の基本形の一つ、三角刀。先端のVの字を活かし、鋭い切れ込みを入れる。V角度は60度。彫り込む前の大体の目安(アタリ)をつけたり、細いものは毛彫りなどの繊細な溝彫りに使われます。

用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用 材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ 柄長さ(mm)180 サイズ(mm)4.5 刃型三角型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする