画像準備中

ハイス彫刻刀 極浅丸

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65016666 品番 20060900
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

平刀に近い、極わずかに湾曲した極浅丸。刀痕をいかした仕上げ彫りが出来る。平刀よりあたりが柔らかく、コツコツとした表面仕上げの場合に使われる。

サイズ(mm)9 材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ 柄長さ(mm)180 刃型浅丸型 用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用
注意
※細いサイズは折れやすいためお取扱には充分ご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする