道刃物工業
ハイス彫刻刀 三角 (45度)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ(mm)
6
1.5
3
4.5
6
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65017689
品番
20640600
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
通常の三角(60度)より鋭角なVの字で、鋭い切れ込みを入れることができます。
用途
木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用
材質
刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ
柄長さ(mm)
180
サイズ(mm)
6
刃型
三角型