画像準備中

ハイス彫刻刀 三角 (90度)

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65017707 品番 20740450
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

通常の三角(60度)より緩やかなV角度。鈍角な分切れ味は良くなり、幅の広いV溝を彫ることができます。

サイズ(mm)4.5 材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ 柄長さ(mm)180 刃型三角型 用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65017707
2023-11-29
用途:
木彫の細かい部分の切削
オキツ工務店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今までの彫刻刀はすぐに切れなくなってしまいしょっちゅう研ぎを入れて使用していたが、ハイス鋼はさすがに刃もちがよくサクサク削れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする