道刃物工業
道刃物工業の 大工道具
道刃物工業の 彫刻刀
道刃物工業の 彫刻刀(セット)
ハイス鋼 版画刀 7本組セット(木箱)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65017725
品番
40000700
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
版画刀7本セットです。切れ味鋭いハイス鋼採用で木版画に使う合板材に威力を発揮!分解出来て刃研ぎも楽々です。
用途
木版画用
付属品
刃先キャップ付き
セット内容
印刀6mm/丸刀3mm/6mm/平丸1.5mm/3mm/6mm/三角4.5mm、桐箱入り
材質
刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ
全長(mm)
130
柄長さ(mm)
110
箱寸法(mm)
175×150×3