※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイス鋼 版画刀 平丸刀

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65017759 品番40010100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

丸みを帯びた刃先で広い面の削り出しに。研いで刃先が短くなったら、刃を出して使えます。

用途木版画用 材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ 全長(mm)130 柄長さ(mm)110 サイズ(mm)1
注意
※細いサイズは折れやすいためお取扱には充分ご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする