道刃物工業
道刃物工業の 大工道具
道刃物工業の 彫刻刀
道刃物工業の 彫刻刀(単品)
ハイス鋼 版画刀 平丸刀
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65017768
品番
40010150
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
丸みを帯びた刃先で広い面の削り出しに。研いで刃先が短くなったら、刃を出して使えます。
用途
木版画用
材質
刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ
全長(mm)
130
柄長さ(mm)
110
サイズ(mm)
1.5
注意
※細いサイズは折れやすいためお取扱には充分ご注意ください