画像準備中

ハイス鋼 版画刀 平丸刀

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65017786 品番 40010450
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

丸みを帯びた刃先で広い面の削り出しに。研いで刃先が短くなったら、刃を出して使えます。

用途木版画用 材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ 全長(mm)130 柄長さ(mm)110 サイズ(mm)4.5
注意
※細いサイズは折れやすいためお取扱には充分ご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする