道刃物工業
道刃物工業の 大工道具
道刃物工業の 彫刻刀
道刃物工業の 彫刻刀(単品)
版画刀 見当のみ 15mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65018005
品番
40081500
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
多色刷りの際の当たり見当、カギ見当を彫るのに重宝です。
用途
木版画用
材質
刃先:刃物鋼、鋼付、柄:サクラ
全長(mm)
130
柄長さ(mm)
110