道刃物工業
道刃物工業の 大工道具
道刃物工業の のみ
道刃物工業の 彫刻のみ
木彫のみ 5本組
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65018084
品番
50000510
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
粗彫りの必需品の叩きのみ5本セットです。丈夫な金属製のかつら付きでハンマーで強く叩けます。
セット内容
平型15mm/24mm、丸型15mm/24mm/浅丸15mm
材質
刃先:刃物鋼白紙、柄:赤樫
全長(mm)
220
柄長さ(mm)
125