画像準備中

木彫のみ 丸型

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65018215 品番 50032100
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

丸く荒彫りしたいときに。

材質刃先:刃物鋼白紙、柄:赤樫 全長(mm)220 柄長さ(mm)125 サイズ(mm)21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-02-19
用途:
ククサのコップの部分
その他業種

木槌で叩いて掘ってたのですが、叩かなくても手でスイスイ掘れたのには驚きました。とある木工研修に参加した時に使ってて真似て購入しました。近所のホームセンターで別のもう少し小さいノミも買っていたのですが、そちらとは切れ味が比べ物になりません。まぁ、値段も随分違いますが値段は正直なのかな。
気に入ったので買い足していこうかと思っています。

対象商品:
65018233
2023-02-05
用途:
木彫り
有限会社サンシン工業 様

刃の先が少し刃こぼれしていたので自分で研いで使いましたキレ味は価格相応です他は問題ないです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする