道刃物工業
木彫のみ 極浅丸
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
65018258
品番
50062400
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
極浅い荒彫りに。
材質
刃先:刃物鋼白紙、柄:赤樫
全長(mm)
220
柄長さ(mm)
125
サイズ(mm)
24
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
作業工具
大工道具
のみ
彫刻のみ
木彫のみ 極浅丸 道刃物工業
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「のみ」にはこんなカテゴリがあります
万能のみ
追入のみ
細工のみ
彫刻のみ
集成材のみ
平のみ
叩きのみ/厚のみ
その他のみ
ハンドル/替刃
シェアする
マイページ