ハイス小道具のみ 「天道」 9 本セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65018739 品番62000900
参考基準価格(税別)¥45,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

中〜上級者向け、のハイス小道具のみ「天道」の9本セットです。先出が長く丈夫な刃先が特徴的です。スケール大きい彫刻に役立ちます。彫刻刀ケースが付属します。

用途木彫全般 セット内容平刀6mm/21mm、丸刀6mm、浅丸6mm/12mm、極浅12mm/21mm、三角6mm、外丸6mm、彫刻刀ビニールレザーケース付属 材質刃先:ハイス鋼、柄:ヒノキ 全長(mm)約250 柄長さ(mm)180
関連資料:(0.9MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする