道刃物工業
道刃物工業の 大工道具
道刃物工業の のみ
道刃物工業の 細工のみ
ハイス小道具のみ 「天道」 丸刀
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65018809
品番
62030900
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
中〜上級者向け待望のハイス小道具のみ。先出が長く丈夫な刃先が特徴的です。スケール大きめの彫刻で役に立ちます。荒彫りや溝彫りで大変有効な刃先です。
サイズ(mm)
9
用途
立体木彫用
材質
刃先:ハイス鋼、柄:ヒノキ
全長(mm)
約250
柄長さ(mm)
180(楕円エンタシス型)