道刃物工業
道刃物工業の 大工道具
道刃物工業の のみ
道刃物工業の 細工のみ
ハイス小道具のみ 「天道」 三角刀
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65018845
品番
62040600
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
中〜上級者向け待望のハイス小道具のみ。先出が長く丈夫な刃先が特徴的です。スケール大きめの彫刻で役に立ちます。
長い刃先で柄が当たりにくく、入り組んだところにV溝が彫れます。
用途
立体木彫用
材質
刃先:ハイス鋼、柄:ヒノキ
全長(mm)
約250
柄長さ(mm)
180(楕円エンタシス型)
サイズ(mm)
6