曜日別特売
63012100 WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 平刀 道刃物工業 65018976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

63012100 WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 平刀 道刃物工業 65018976
63012100 WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 平刀 道刃物工業 65018976
63012100 WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 平刀 道刃物工業 65018976
63012100 WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 平刀 道刃物工業 65018976

WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 平刀

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ(mm)21
内容量1本注文コード65018976品番63012100
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ハンドクラフトギター、ヴァイオリンなど楽器制作や木工作業に便利なのみです。ハイス鋼の刃先で硬い木にも強く、刃持ちも抜群です。ひょうたん型のグリップで掌に収まり、力が入れやすい!刃先は平面仕上げに便利な平刀です。

用途木彫全般サイズ(mm)21材質刃先:ハイス鋼、柄:クルミ全長(mm)約190柄長さ(mm)120(ひょうたん型)

商品説明動画

WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 平刀
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする