※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

63061200 WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 極浅丸 道刃物工業 65019073 63061200 WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 極浅丸 道刃物工業 65019073 63061200 WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 極浅丸 道刃物工業 65019073 63061200 WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 極浅丸 道刃物工業 65019073

WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 極浅丸

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65019073 品番 63061200
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ハンドクラフトギター、ヴァイオリンなど楽器制作や木工作業に便利なのみです。ハイス鋼の刃先で硬い木にも強く、刃持ちも抜群です。ひょうたん型のグリップで掌に収まり、力が入れやすい!
刃先は表面仕上げに便利な極浅です。

用途木彫全般 材質刃先:ハイス鋼、柄:クルミ 全長(mm)約190 柄長さ(mm)120(ひょうたん型) サイズ(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする