※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

63062100 WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 極浅丸 道刃物工業 65019089 63062100 WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 極浅丸 道刃物工業 65019089 63062100 WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 極浅丸 道刃物工業 65019089 63062100 WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 極浅丸 道刃物工業 65019089

WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 極浅丸

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65019089 品番 63062100
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ハンドクラフトギター、ヴァイオリンなど楽器制作や木工作業に便利なのみです。ハイス鋼の刃先で硬い木にも強く、刃持ちも抜群です。ひょうたん型のグリップで掌に収まり、力が入れやすい!
刃先は表面仕上げに便利な極浅です。

用途木彫全般 材質刃先:ハイス鋼、柄:クルミ 全長(mm)約190 柄長さ(mm)120(ひょうたん型) サイズ(mm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする