道刃物工業
道刃物工業の 大工道具
道刃物工業の 彫刻刀
道刃物工業の 彫刻刀(単品)
変形彫刻刀 突き刀 42mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65019204
品番
70103420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
木取りの時の突きのみ代わりに。刃先が長いので垂直に落とせる。刃幅は広いが刃の厚みが薄く研ぎやすい。
用途
能面、仏像彫刻、木彫
材質
刃先:刃物鋼、鋼付、柄:ヒノキ
全長(mm)
280
刃長(mm)
155
刃幅(mm)
42
柄長さ(mm)
125(籐巻)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65019204
70103420
77028368
70103420
変形彫刻刀 突き刀 42mm
道刃物工業
1本
¥
5,998
税込
¥
6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です