道刃物工業
道刃物工業の 大工道具
道刃物工業の 彫刻刀
道刃物工業の 彫刻刀(単品)
変形彫刻刀 へり上がり 12 mm
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65019238
品番
70106120
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
平刀の両端を緩やかに立ち上げた刀。平刀に比べて両角がむしれづらいので平面のを彫り込むのに便利。
用途
木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。木工
材質
刃先:刃物鋼青紙2号、柄:ヒノキ
刃幅(mm)
12
柄長さ(mm)
180
商品説明動画
変形彫刻刀 へり上がり 12 mm
参考になった