道刃物工業
道刃物工業の 大工道具
道刃物工業の 彫刻刀
道刃物工業の 彫刻刀(単品)
ハイス変形刀 繰刀
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65019265
品番
70203060
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
印刀の切っ先角を極限まで鋭角に研いだ繰刀。印刀では入り込めない、糸鋸で繰り抜いた光背の側面の彫刻、仕上げに。能面では鼻の穴や、紐穴、口の側面仕上げに便利です。
サイズ(mm)
6(左)
材質
刃先:ハイス鋼、柄:サクラ
柄長さ(mm)
180
刃先(mm)
6mm幅:40、9mm幅:50
用途
木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。木工
注意
※刃先は細く折れやすいためお取扱には充分ご注意ください。
商品説明動画
ハイス変形刀 繰刀
参考になった