画像準備中

ハイス変形刀 外丸刀

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65019299 品番 70205060
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

丸刀(内丸)の鋼と地金を逆にした刀。鋼が外側になるので、まっすぐな丸溝を彫ることが出来る。力が逃げないので小物の荒彫りにも便利です。鋸などで穴をあけた後の仏像の脇腹や能面の口など、丸刀では彫りづらい箇所に。刃裏を上にすることで面取り効果も得られ、仏像の耳の丸みを出すのにもよい。

用途木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。木工 材質刃先:ハイス鋼、柄:サクラ 柄長さ(mm)180 サイズ(mm)6

商品説明動画

ハイス変形刀 外丸刀

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする