※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

70206030 ハイス変形刀 底サラエ 道刃物工業 65019317 70206030 ハイス変形刀 底サラエ 道刃物工業 65019317 70206030 ハイス変形刀 底サラエ 道刃物工業 65019317

ハイス変形刀 底サラエ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65019317 品番 70206030
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

入り組んだ穴の底を掻き出すための刀。ほぞ穴などの底面の仕上げ、仏像の頚飾りなどの装身具(瓔珞)の周りの低くなった部分に。

サイズ(mm)3 材質刃先:ハイス鋼、柄:サクラ 柄長さ(mm)180 用途木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。木工

商品説明動画

ハイス変形刀 底サラエ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする