道刃物工業
道刃物工業の 大工道具
道刃物工業の 彫刻刀
道刃物工業の 彫刻刀(単品)
ハイス変形刀 底サラエ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65019326
品番
70206090
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
入り組んだ穴の底を掻き出すための刀。ほぞ穴などの底面の仕上げ、仏像の頚飾りなどの装身具(瓔珞)の周りの低くなった部分に。
サイズ(mm)
9
材質
刃先:ハイス鋼、柄:サクラ
柄長さ(mm)
180
用途
木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。木工
商品説明動画
ハイス変形刀 底サラエ
参考になった