ハイス変形刀 面裏彫り 18 mm

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65019335 品番70207180
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

深めの丸で首長の刃先に大胆な曲げを施した刀。深く彫り込んだ面裏の底面にも届く刃先です。面裏仕上げはこれがあれば大体いけます。2018年4月リニューアル!以前のものより刃の先出を80mm→60mmに短くしました。

用途能面 材質刃先:ハイス鋼、柄:サクラ(上部柄割れ防止のため籐巻) 刃幅(mm)18 柄長さ(mm)180 刃先(mm)約60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする