道刃物工業
道刃物工業の 大工道具
道刃物工業の 彫刻刀
道刃物工業の 彫刻刀(単品)
ハイス変形刀 能面刀3本組
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65019344
品番
70208000
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
能面専用に通常の彫刻刀より先出しが長く、刃の根元を加工しているので柄も細く持ちやすい。3本セットがお買い得!
用途
能面
セット内容
面仕上げ平18mm/面浅丸21mm/面浅丸スクイ21mm
材質
刃先:ハイス鋼、柄:ヒノキ
柄長さ(mm)
140
刃先(mm)
約65