道刃物工業
道刃物工業の 大工道具
道刃物工業の 彫刻刀
道刃物工業の 彫刻刀(単品)
ハイス変形刀 能面刀
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65019369
品番
70208221
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
能面専用に通常の彫刻刀より先出しが長く刃の根元を加工しているので柄も細く持ちやすい。
浅丸スクイは能面の内側にはもちろんお皿などの内ぐりにも。
用途
能面
材質
刃先:ハイス鋼、柄:ヒノキ
柄長さ(mm)
140
刃先(mm)
約65
サイズ(mm)
面浅丸スクイ:21
商品説明動画
ハイス変形刀 能面刀
参考になった