ハイス変形刀 へり上がり 12 mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65019414 品番70212120
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

刃物鋼箱型の角がRになったような形。また、刃物鋼へり上がりの立ち上がりがクッキリしたような刃先です。仏像の連弁のフチ部で丸刀の彫り後をぼかす。平刀と違いヘリの部分が花弁のフチに当たらず彫れる。段差部分にあたりをつける時も便利。

用途木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。木工 材質刃先:ハイス鋼、柄:サクラ 刃幅(mm)12 柄長さ(mm)180

商品説明動画

ハイス変形刀 へり上がり 12 mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする