道刃物工業
道刃物工業の 大工道具
道刃物工業の 彫刻刀
道刃物工業の 彫刻刀(単品)
ハイス変形刀 諸刃ナギナタ 6mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65019423
品番
70214060
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
繰刀に近いナギナタ刃を3層鋼で製造。押し切り、引き切り両方に対応しており木目や彫る方向を気にせず彫れる。引き切りをよく使うバードカービングなどで便利。
用途
木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。木工
材質
刃先:ハイス鋼(三層鋼)、柄:サクラ
刃幅(mm)
6
柄長さ(mm)
180
刃型
ナギナタ型
注意
※刃先は細く折れやすいためお取扱には充分ご注意ください。
商品説明動画
ハイス変形刀 諸刃ナギナタ 6mm
参考になった