道刃物工業
道刃物工業の 大工道具
道刃物工業の 彫刻刀
道刃物工業の 彫刻刀(単品)
ハイス変形刀 底丸三角スクイ 3mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65019518
品番
70219030
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
通常の三角刀に比べVの底が丸く、柔らかい彫りあとに。刃先に曲げを施しているので入り組んだところにも入り、柄が対象物にぶつかりづらい。仏像の脇腹部分や衣紋の波々の彫刻に。
用途
木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。木工
材質
刃先:ハイス鋼、柄:ヒノキ
刃幅(mm)
3
柄長さ(mm)
180
商品説明動画
ハイス変形刀 底丸三角スクイ 3Mm
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった