画像準備中

ハイス変形刀 斜丸刀

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65019545 品番 70222060
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

平刀を斜めに研いだ印刀があるなら、丸刀を斜めに研いだ刀があってもいいじゃない。という発想から生まれた斜丸刀ですが、使ってみるとこれがなかなかいいんです。刃先が常に滑らし切り状態となるため仕上げ面がきれいに。また、木目の切り替わり部分の仕上げにも便利です。
【左右の使い分けについて】この商品には左右がございますが、利き手用というわけではございません。右利きの場合、例えば手前から奥に食い込まないようにお使いの場合は左を持つのがオススメです。

用途木彫、仏像彫刻 材質刃先:ハイス鋼、柄:サクラ 柄長さ(mm)180 サイズ(mm)6(左)

商品説明動画

ハイス変形刀 斜丸刀

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする