道刃物工業
道刃物工業の 大工道具
道刃物工業の 彫刻刀
道刃物工業の 彫刻刀(単品)
ハイス変形刀 繰刀ナギナタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
タイプ
6mm 左
注文コード
65019588
品番
70229160
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
繰刀の刃渡りをナギナタ状に研いだ刃物。印刀とナギナタの違いのように、刃の当たり具合が変わります。入り組んだ溝や側面の仕上げ、穴の内側の彫りに。
タイプ
6mm 左
材質
刃先:ハイス鋼、柄:サクラ
柄長さ(mm)
180
刃先長(mm)
約40
刃型
ナギナタ型
用途
木彫全般
注意
※刃先は細く折れやすいためお取扱には充分ご注意ください。
商品説明動画
ハイス変形刀 繰刀ナギナタ
参考になった