ハイス変形刀 仕上げスクイ3本組

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65019606 品番70600000
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

刃先が小道具のみの形状で、一般の平板のものより強度が高い。先端が急激に湾曲しておりかゆいところに手が届きます!仏像彫刻において入り組んだ箇所の仕上げや首元や奥まった部分に。

用途木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。木工 セット内容印刀右4.5mm/極浅丸4.5mm/印刀左4.5mm 材質刃先:ハイス鋼、柄:ヒノキ(エンタシス形状) 柄長さ(mm)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする