道刃物工業
道刃物工業の 大工道具
道刃物工業の 彫刻刀
道刃物工業の 彫刻刀(単品)
ハイス変形刀 仕上げスクイ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65019624
品番
70602045
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
刃先が小道具のみの形状で、一般の平板のものより強度が高い。先端が急激に湾曲しておりかゆいところに手が届きます!仏像彫刻において入り組んだ箇所の仕上げや首元や奥まった部分に。
用途
木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。木工
材質
刃先:ハイス鋼、柄:ヒノキ(エンタシス形状)
柄長さ(mm)
180
サイズ(mm)
印刀左:4.5
商品説明動画
ハイス変形刀 仕上げスクイ
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった