※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

70603045 ハイス変形刀 仕上げスクイ 道刃物工業 65019633 70603045 ハイス変形刀 仕上げスクイ 道刃物工業 65019633 70603045 ハイス変形刀 仕上げスクイ 道刃物工業 65019633

ハイス変形刀 仕上げスクイ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65019633 品番 70603045
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

刃先が小道具のみの形状で、一般の平板のものより強度が高い。先端が急激に湾曲しておりかゆいところに手が届きます!仏像彫刻において入り組んだ箇所の仕上げや首元や奥まった部分に。

用途木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。木工 材質刃先:ハイス鋼、柄:ヒノキ(エンタシス形状) 柄長さ(mm)180 サイズ(mm)極浅丸:4.5

商品説明動画

ハイス変形刀 仕上げスクイ
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする