画像準備中

ミニリードナイフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タイプ左利き用 注文コード65019676 品番70702210
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はタイプ2種類から選べます 他の種類を見る

オーボエ、ファゴットなどの木管楽器に使われる「ダブルリード」を削るための刃物です。 一から制作される方もさることながら、奏者の方でもご自分の口に合った形に成形するために必携の一本。小ぶりなので女性の方や、2本目をお求めの方にもオススメです。【特徴】従来品との違いはやはり刃の部分。刃先にハイス鋼/鋼付きを使用し刃持ちはよいのはもちろん刃研ぎしやすいので末永くお使い頂けます。

用途楽器制作 材質刃先:ハイス鋼(鋼付き)、柄:ケヤキ タイプ左利き用 板厚(mm)2.6 刃渡り(mm)27前後 研磨角度(°)約25〜30 刃先長(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする