※サンプル画像(商品は画像右)

70710460 モデレッジ 繰ナギ 道刃物工業 65019719 70710460 モデレッジ 繰ナギ 道刃物工業 65019719 70710460 モデレッジ 繰ナギ 道刃物工業 65019719 70710460 モデレッジ 繰ナギ 道刃物工業 65019719 70710460 モデレッジ 繰ナギ 道刃物工業 65019719 70710460 モデレッジ 繰ナギ 道刃物工業 65019719

モデレッジ 繰ナギ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65019719 品番70710460
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

型取りされたレジンキットの造形や切削、キサゲやプラモデルのバリ取りなどに適しております。切っ先角(先端のとがった部分の角度)が鋭角なので細かいところにも使用可能。
細かい造形向きに柄も通常より短く、また柄の先端はよりスリムに。

用途プラスチック、レジン切削用 付属品付属:刃先保護キャップ付き 材質刃先:ハイス鋼、柄:サクラ 全長(mm)170 柄長さ(mm)150 サイズ(mm)6(右) 刃型ナギナタ型 刃先長(mm)約20

商品説明動画

モデレッジ 繰ナギ
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65019719 70710460 66304228 70710460 モデレッジ 繰ナギ 道刃物工業 モデレッジ 繰ナギ 道刃物工業 1本 3,898 税込4,288 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする