モデレッジ 三角刀 1.5mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65019773 品番70715020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

元々消しゴムはんこの細い線を彫るために開発された彫刻刀でしたが
模型系のお客様から好評を受け、モデレッジでも展開することになりました。
通常の木彫用とは違った刃研ぎで真ん中が尖っており
ピンポイントの線彫りが出来ます。
フィギュア造形、ガレキ制作で欠かせない毛彫りや
モールドの甘い部分をデティールアップするのにお役立て頂けます。

用途プラモデル、レジン 材質刃先:ハイス鋼、柄:サクラ 柄長さ(mm)150 サクラ サイズ(mm)1.5 刃型三角型

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65019773 70715020 66304289 70715020 画像準備中 モデレッジ 三角刀 1.5mm 道刃物工業 1本 3,798 税込4,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする