道刃物工業
革透刀 平丸 36mm (レザーカバー付き)
70720200
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65019807
品番
70720200
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
革を薄く透くための刀。柔らかい当たりの平丸型で、刃の端で皮をむしることなく皮透きが出来ます。鋼には特殊ダイス鋼を使用。錆びにくく切れ味も長持ち。エンタシス型の柄で握り易い。
用途
レザークラフト
付属品
専用レザーカバー
材質
柄:サクラ
柄長さ(mm)
90
材質(刃)
特殊ダイス鋼
刃先長(mm)
約55