ハイス革裁刀 ボスハンナイフ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65019895 品番70722020
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

【特徴1 鋼の材質:ハイス鋼】鋼にはハイス鋼を採用し、カッターマットから受けるダメージにもかなり強くなりました。●【特徴2 刃先形状がバチ型】刃先の角は90度ではなく若干鋭角にし、革を切る時の視覚性とデザイン性を追求したバチ型になっています。●【特徴3 刃が左右対称】ボスハンとは”Both handed”のことで、両利き用という意味。これまでの革裁ちは使用者の利き手により左右選ぶ必要がありましたが左右対称に作ることでクリアし、どなた様でもお使い頂ける形になっています。●【特徴4 柄の材質:スモークドオーク】柄には『スモークドオーク(smoked oak)』を使用し、色、重さともに適度な重厚さがあります。まさにプロ必携の一本。切れ味、刃持ちが抜群で一度使い始めたらもう今までの革裁ち包丁には戻れません

用途レザークラフト 材質柄:スモークドオーク 刃幅(mm)平刀:30 柄長さ(mm)約100 材質(刃)ハイス鋼 刃先長(mm)約50

商品説明動画

ハイス革裁刀 ボスハンナイフ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-11-12
用途:
革漉き用

革漉き専用として購入。切れ味良いです。
刃幅も30mmと革漉き・研ぎどちらにも良いサイズ感。
左利きでも問題無く使用出来ます。
持ち手も高級感あります。
ただ到着まで1週間掛かるのと商品に対して大き過ぎるダンボールに一切の梱包材がないのは改善下さい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする