70780010 カトラリー細工のみ 丸スクイ 道刃物工業 65019929

 

70780010 カトラリー細工のみ 丸スクイ 道刃物工業 65019929
70780010 カトラリー細工のみ 丸スクイ 道刃物工業 65019929
70780010 カトラリー細工のみ 丸スクイ 道刃物工業 65019929
70780010 カトラリー細工のみ 丸スクイ 道刃物工業 65019929
70780010 カトラリー細工のみ 丸スクイ 道刃物工業 65019929
70780010 カトラリー細工のみ 丸スクイ 道刃物工業 65019929

カトラリー細工のみ 丸スクイ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(mm)12
内容量1本注文コード65019929品番70780010
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

木彫カトラリー専用ののみです。丸スクイは刃先に曲がりを施し、スプーンのうちぐり部分にフィットします。柄は短めで、掌の中に入れて使えばより力を込められます。お皿などの内ぐりにも。

用途
木のスプーン、木彫
材質刃先:刃物鋼青紙2号(付け鋼)、柄:ケヤキ柄長さ(mm)110サイズ(mm)12

商品説明動画

【木彫器の内ぐり専用】カトラリー細工のみ丸スクイ
この動画は、4が参考にしています。
カトラリー細工のみ 丸スクイ
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65019938
2024-04-15
用途: 竹。木工の仕上げに使用
TVAC卸売・小売業

予想どおりの仕上がりに大変満足しています。12ミリと18ミリを購入しました。12ミリの使用頻度が多いです。

対象商品 : 65019929
2024-01-02
用途: Diy小物の製作に使用。
大友電気電気・ガス・熱供給・水道業

小物作りでは、
取り回しがとても良く
購入して正解でした。

対象商品 : 65019929
2021-10-02
用途: 木製スプーン、フォーク等の製作
製造業

スプーンの、湾曲した曲面部を、彫刻刀で彫り込んだ後、曲面を滑らかにする加工が、楽にできました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする