70780020 カトラリー細工のみ 丸スクイ 道刃物工業 65019938

カトラリー細工のみ 丸スクイ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(mm)18
内容量1本注文コード65019938品番70780020
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

木彫カトラリー専用ののみです。丸スクイは刃先に曲がりを施し、スプーンのうちぐり部分にフィットします。柄は短めで、掌の中に入れて使えばより力を込められます。お皿などの内ぐりにも。

用途
木のスプーン、木彫
材質刃先:刃物鋼青紙2号(付け鋼)、柄:ケヤキ柄長さ(mm)110サイズ(mm)18

商品説明動画

【木彫器の内ぐり専用】カトラリー細工のみ丸スクイ
この動画は、4が参考にしています。
カトラリー細工のみ 丸スクイ
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65019938
2024-04-15
用途: 竹。木工の仕上げに使用
TVAC卸売・小売業

予想どおりの仕上がりに大変満足しています。12ミリと18ミリを購入しました。12ミリの使用頻度が多いです。

対象商品 : 65019929
2024-01-02
用途: Diy小物の製作に使用。
大友電気電気・ガス・熱供給・水道業

小物作りでは、
取り回しがとても良く
購入して正解でした。

対象商品 : 65019929
2021-10-02
用途: 木製スプーン、フォーク等の製作
製造業

スプーンの、湾曲した曲面部を、彫刻刀で彫り込んだ後、曲面を滑らかにする加工が、楽にできました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする