道刃物工業
道刃物工業の 大工道具
道刃物工業の 彫刻刀
道刃物工業の 彫刻刀(単品)
カトラリー彫刻刀 平丸 9mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65019947
品番
70780040
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
カトラリー制作用の彫刻刀。二層鋼・完全刃付けで切れ味爽快。繰り返し研げば長年使える。学童用にも。
用途
木のカトラリー
材質
刃先:刃物鋼青紙2号、鋼付、柄:シラカバ
全長(mm)
170〜175
柄長さ(mm)
145