カトラリー彫刻刀 丸スクイ 9mm

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65019965 品番70780060
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

カトラリー(特にスプーン)制作に特化した形状の丸スクイ。二層鋼・完全刃付けで切れ味爽快。繰り返し研げば長年使える。学童用にも。

用途木のカトラリー 材質刃先:刃物鋼青紙2号、鋼付、柄:シラカバ 全長(mm)170〜175 柄長さ(mm)145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65019965
2023-01-05
用途:
木材加工(スプーン作り)の時
教育・研究機関

普通の彫刻刀ではなかなか削りにくいスプーンの内側を、とてもきれいに削ることができて子供たち共々、とても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする