道刃物工業
道刃物工業の 大工道具
道刃物工業の 彫刻刀
道刃物工業の 彫刻刀(単品)
工芸アートナイフ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65020008
品番
70902000
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
切り絵・型紙を切るペーパークラフト用のナイフ。鋼は青紙を使用しており硬度も十分なので、両刃の彫刻刀としても。仏像の目の切り込みなどにも使えます。
用途
ペーパークラフト、伊勢型紙、仏像彫刻
付属品
刃先保護キャップ付き
仕様
3
材質
刃先:刃物鋼、三層鋼、軸:竹製(糸巻き)
全長(mm)
180
角度(°)
切っ先:25
注意
※刃先は細く折れやすいためお取扱には充分ご注意ください。