椿油 240ml

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65020087 品番71100251
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ダイヤケアーを使う際の、ダイヤ面の目詰まり防止に。刃先の錆防止に。彫刻刀を使用後刃先に薄く塗布すると防錆効果になります。

用途刃物メンテナンス 容量(mL)240 危険物の類別非危険物
注意
※用途外のご使用はお控えください。用途外のご使用で問題がございましても対応いたしかねます。ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-05-15
用途:
剪定鋏
不動産業

これまでCMでやってたのを使っていましたが植物切るので植物由来、スラッジみたいになりにくい椿油を試したくこちらをチョイス。ベタつく感じなくいい感じです。コスパも良いですね。リピします。

1人が参考にしています
対象商品:
65020087
2022-06-07
用途:
刃物メンテ
農・林・水産業

今までは、使用後の刃物メンテナンスをしていなかったので手入れ用に購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする