道刃物工業
道刃物工業の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
道刃物工業の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
道刃物工業の ハイトゲージ
デジタルハイトゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65020209
品番
71300153
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
目鼻などの高さをピンポイント測定出来ます。デジタル表示が大きく見やすい。プラスチック製なので、対象物を傷つけません。
用途
木彫、能面、仏像彫刻
高さ(mm)
有効測定:130
表示形式
デジタル
単位
目盛り:0.1mm
有効長(ふところ深さ)(mm)
100
商品説明動画
デジタルハイトゲージ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった