71300171 鉛筆トースカン 道刃物工業 65020227 71300171 鉛筆トースカン 道刃物工業 65020227

鉛筆トースカン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65020227 品番71300171
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

凸凹な面にも常に水平な基準線が引けます。
台はアルミダイキャストなので安定し、丈夫です。
立体彫刻には欠かせない道具のひとつです。

用途仏像彫刻、能面、陶芸 付属品鉛筆付き 材質アルミダイキャスト 高さ(mm)有効測定:450 アーム長さ(mm)220 支柱の高さ(mm)250

商品説明動画

鉛筆トースカン
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65020227
2024-02-07
用途:
木工

しっかりとして作りで、調整もしやすいです。ただ、土台の裏にバリがあり動かしたらテーブルが傷ついてしまいました。裏にフェルトを張ったらより使いやすくなりました。

2022-10-20
用途:
木彫刻
製造業

土台部分がしっかりと作ってあるので線がきするのにとてもやり易いです。
シャープペンシルを取り付けられるのでとても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする