道刃物工業
道刃物工業の 図工/美術/画材/書道
道刃物工業の 彫刻/てん刻
てん刻刀(皮巻き) 印刀 6mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65020665
品番
81000206
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
本格派向け。刃物鋼青紙1号で長切れします。鋼付きなので研ぎ直しも比較的しやすい。
用途
てん刻
材質
刃先:刃物鋼青紙1号、グリップ:牛革
サイズ(mm)
平型:6