道刃物工業
道刃物工業の 図工/美術/画材/書道
道刃物工業の 彫刻/てん刻
木柄てん刻刀
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65020699
品番
81001102
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
木柄なのでグリップが握りやすい。刃先の仕上げが抜群
用途
てん刻
仕様
刃先保護キャップ付き
材質
刃先:SK材、柄:ブナ材
全長(mm)
125
サイズ(mm)
サラエ:1.5